サテンリボン 25mm

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31561627 品番 2510R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。

VIOLET 幅(mm)25 仕様片面仕様 材質ナイロン 1巻長さ(m)20 アズワン品番61-7275-24
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31561654
2020-06-18
用途:
ラッピング用
y.a Dream 様 (サービス業)

しっかりした素材のリボンなので小物のラッピングも安っぽくみえなくて大満足です♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする