曜日別特売
2550R サテンリボン 25mm HEADS(ヘッズ) 31561758

サテンリボン 25mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
WITE
内容量1巻注文コード31561758品番2550R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。

WITE幅(mm)25仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)20アズワン品番61-7275-20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31561654
2020-06-18
用途: ラッピング用
y.a Dreamサービス業

しっかりした素材のリボンなので小物のラッピングも安っぽくみえなくて大満足です♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする