サテンリボン 6mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31561794 品番 0605R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。

BABYPINK 幅(mm)6 仕様片面仕様 材質ナイロン 1巻長さ(m)30 アズワン品番61-7274-65
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
ラッピング
卸売・小売業

ゴールド購入、キラキラしたゴールドではなく渋めのゴールドです。
大人っぽいラッピングができました。

対象商品:
31561776
2021-12-08
用途:
商品のプレゼントラッピング
株式会社ピュアリーニュ 様 (卸売・小売業)

プレゼントラッピングに使用しています。丁度良い幅、綺麗な発色、光沢、価格のバランスが取れていて何度もリピートしています。色々なタイプを試しましたがこれが一番気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする