曜日別特売
CHE-R1 チェックリボン ギンガム HEADS(ヘッズ) 31562379

チェックリボン ギンガム

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)20
レッド
内容量1巻注文コード31562379品番CHE-R1
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チェックのキュートな布リボンです。5色展開でそれぞれ3つの幅をご用意しています。

レッド幅(mm)20種別1材質ポリエステル1巻長さ(m)20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-07
用途: ラッピング
その他業種

質感もデザインもとっても素敵でした。また必ず購入させてください!

対象商品 : 31562397
2024-05-06
用途: ラッピング
その他業種

デザインも質感もとってもよかったです。また必ずリピートしようと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする