曜日別特売
DT-R2 ドットプリントカーリングリボン HEADS(ヘッズ) 31562774

ドットプリントカーリングリボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトブルー
内容量1巻注文コード31562774品番DT-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770

シンプルなドットのカーリングリボンです。

ライトブルー幅(mm)15仕様片面デザイン ハサミなどでしごいてカールさせることができます。種別2材質ポリプロピレン1巻長さ(m)20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする