HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
プレーンクラフトワイヤータイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
31563709
品番
PYT-KF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様
ワイヤー入(両端)
材質
紙
長さ(m)
0.15
寸法(幅W×長さL)(mm)
7×150
厚さ(g/m
2
)
40