プレーンホワイトワイヤータイ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード31563718 品番PYT-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。

仕様ワイヤー入(両端) 材質 長さ(m)0.15 寸法(幅W×長さL)(mm)7×150 厚さ(g/m2)38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31563718
2020-05-29
用途:
マスクのノーズワイヤー
卸売・小売業

手作りマスクのノーズワイヤー用で購入しましたが、洗うとワイヤーがよれてしまうのであまり向かないと思いました。本来の目的として梱包用で使うのには長さも長くて使いやすいと思います。

2020-04-23
用途:
マスク作成時の鼻芯に使用

長さがちょうど良い。芯が両端にありやわらかさも程よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする