HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
クリームPEバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
31563779
品番
CL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
大きなものもこれさえあれば大丈夫!
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
630
厚さ(mm)
0.05
高さ(mm)
600
奥行(mm)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
630×600×150
アズワン品番
61-7312-53
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。