曜日別特売
PLF-2B プレーンフロストバッグ HEADS(ヘッズ) 31563815

プレーンフロストバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)
幅(mm)280
高さ(mm)330
奥行(mm)115
内容量1袋(20枚)注文コード31563815品番PLF-2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大きめの無地バッグです。ギフトシールを貼ったり、お店のシールを貼ったり、ガラス用のインクでスタンプを押したりなど、アレンジしてご利用頂けます。

材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙サイズM幅(mm)280厚さ(mm)0.1高さ(mm)330奥行(mm)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×330×115アズワン品番61-7300-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31563824
2024-05-20
用途: イベント持ち帰り袋
その他業種

安価ですが見た目もスマートで、軽く、お持ち帰り袋としてお渡しするのに良かったです。

対象商品 : 31563824
2021-05-21
用途: ショップ袋
Shining Egg AGG卸売・小売業

ショップ袋としてお店のシールを貼って使用
雨の日にも喜ばれるのと、再利用して使っていただけるのが◎
デザインもよく、程よい透け感おすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする