プレーンフロストバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 31563824 品番 PLF-4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大きめの無地バッグです。ギフトシールを貼ったり、お店のシールを貼ったり、ガラス用のインクでスタンプを押したりなど、アレンジしてご利用頂けます。

材質ポリエチレン(ハード)[半透明] 底板:厚紙 サイズS 幅(mm)180 厚さ(mm)0.09 高さ(mm)250 奥行(mm)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×90 アズワン品番61-7299-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31563824
2024-05-20
用途:
イベント持ち帰り袋
その他業種

安価ですが見た目もスマートで、軽く、お持ち帰り袋としてお渡しするのに良かったです。

対象商品:
31563824
2021-05-21
用途:
ショップ袋
Shining Egg AGG 様 (卸売・小売業)

ショップ袋としてお店のシールを貼って使用

雨の日にも喜ばれるのと、再利用して使っていただけるのが◎
デザインもよく、程よい透け感おすすめです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする