HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
ホワイトPEバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
31563833
品番
WL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
クッション、ぬいぐるみ、箱に入ったおもちゃ、冬物衣料など大きなものもしっかり入るPEバッグです。無地なのでお店のイメージを選ばずお使いいただけます。
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
780
厚さ(mm)
0.07
高さ(mm)
660
寸法(幅W×高さH)(mm)
780×660
アズワン品番
61-7312-47