※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用圧力スイッチ/ダイヤフラム式 ZSM1-115,121

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続方法(T1)NPTF1/8 スイッチ(21)有接点 注文コード31563874 品番ZSM1-T121
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は接続方法・スイッチなど12種類から選べます 他の種類を見る

・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。

電圧(V)AC/DC100 スイッチ(21)有接点 接続方法(T1)NPTF1/8 リード線(m)(-)0.5(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする