HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
CPPスタンドバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
31563885
品番
M-CSM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
柔らかいCPP素材の透明のスタンドバッグです。底マチタイプなので安定感があり、バッグの中に入れたギフトがグラグラ動くことがありませんので、綺麗なラッピングに仕上がります。
材質
CPP
サイズ
M
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.04
高さ(mm)
320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×320×90