HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
CPPスタンドバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
31563894
品番
M-CSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
柔らかいCPP素材の透明のスタンドバッグです。底マチタイプなので安定感があり、バッグの中に入れたギフトがグラグラ動くことがありませんので、綺麗なラッピングに仕上がります。
材質
OPP〔透明〕
サイズ
S
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.04
高さ(mm)
270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×270×60