OPPスタンド袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 31563928 品番 M-OSXS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

底マチ付のスタンド袋です。忙しい時に手間な底マチの処理を省略でき、短時間でキレイなラッピングに仕上がります

材質OPP〔透明〕 サイズXS 幅(mm)200 厚さ(mm)0.03 高さ(mm)265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200(125)×265×70
注意
※強度を上げる加工を施している為、底部の色が濃くなっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31563903
2022-10-06
用途:
販売品の梱包
PRINCESS ROOM 様 (サービス業)

透明度が高いので作品が良く見えます。
底にマチがあるため厚いものも入るので、沢山活用させて頂いてます。
作りもしっかりしてるのでリピート確定!
欲を言えば、底のマチサイズがもっと大きいサイズまで幅広くバリエーションがあると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする