M-ZS 無地ジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 31564068 M-ZS 無地ジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 31564068 M-ZS 無地ジップ付バッグ HEADS(ヘッズ) 31564068

無地ジップ付バッグ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 31564068 品番 M-ZS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

食品や雑貨、アパレルなど、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。抜き手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。

材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明] サイズS 仕様ジップ付 食品対応加工 幅(mm)250(173) 厚さ(mm)0.05 高さ(mm)250 奥行(mm)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250(173)×250×80
注意
※冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31564059
2024-05-27
用途:
大きい+透明+チャックなので、保存食品を中へ入れて吊しておく。
卸売・小売業

保存食品を袋のままこのチャック袋に入れておくと、二重チャックになるので、消費期限よりかなり長持ちします。中が見えて、吊せるのが良いです。調味料、ふりかけ、味噌汁の具やお菓子などで軽いもの専用で利用して吊しています。

2022-10-05
用途:
商品の販売
製造業

透明度が良く、中の商品がはっきり見え、ジップの堅さもちょうど良く、スムーズな商品の販売が出来ました。

対象商品:
31564059
2022-07-12
用途:
商品を入れるもの
株式会社uf. 様 (卸売・小売業)

しっかりジップが付いていてとても可愛く梱包することができました。

2022-04-14
用途:
ドーナツなど焼菓子のテイクアウト用バッグ
Wef合同会社 様 (飲食業)

シンプルで品があり、ロゴを配置しても映えるので重宝しています。サイズ感も各種あるので使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする