曜日別特売
M-PMB PVCクリアバッグ HEADS(ヘッズ) 31564095

PVCクリアバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)120
高さ(mm)190
奥行(mm)70
内容量1袋(10枚)注文コード31564095品番M-PMB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

お店のオリジナリティが出しやすいクリアバッグです。ラッピングがしやすいように、ハンドルが倒れないよう仕様にひと工夫加えています。

材質塩化ビニール[透明]サイズM幅(mm)120厚さ(mm)0.3高さ(mm)190奥行(mm)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 工具袋
ティー・エフ・シー株式会社製造業

縫製業です。最近は、異物混入防止の観点から工具類の管理を徹底するように顧客様からのの要望があります。工具類を作業者個人個人で管理するのに、透明なので一目で確認できて工具類の管理も楽になりました。

対象商品 : 31564095
2021-08-06
用途: ノベルティグッズを入れる
その他業種

きちんと自立してくれるので、ディスプレイに便利です

対象商品 : 31564086
2020-12-15
用途: Webカメラ整理に使用
学校法人立命館

サイズがちょうど良く、厚さも十分な厚さでした。
安っぽさがなく、おしゃれです。塩ビが張り付くこともありませんでした。
マグネットフックに引っ掛けたかったため、取っ手部分が細いものを探していましたが、それもちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする