PVCクリアバッグ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 31564113 品番 M-PXLB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

お店のオリジナリティが出しやすいクリアバッグです。ラッピングがしやすいように、ハンドルが倒れないよう仕様にひと工夫加えています。

材質塩化ビニール[透明] サイズXL 幅(mm)200 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)290 奥行(mm)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
工具袋
ティー・エフ・シー株式会社 様 (製造業)

縫製業です。最近は、異物混入防止の観点から工具類の管理を徹底するように顧客様からのの要望があります。工具類を作業者個人個人で管理するのに、透明なので一目で確認できて工具類の管理も楽になりました。

対象商品:
31564095
2021-08-06
用途:
ノベルティグッズを入れる
その他業種

きちんと自立してくれるので、ディスプレイに便利です

対象商品:
31564086
2020-12-15
用途:
Webカメラ整理に使用
学校法人立命館 様

サイズがちょうど良く、厚さも十分な厚さでした。
安っぽさがなく、おしゃれです。塩ビが張り付くこともありませんでした。
マグネットフックに引っ掛けたかったため、取っ手部分が細いものを探していましたが、それもちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする