ZU05S 直線形真空エジェクタ (ZU0〜) SMC 31564242

直線形真空エジェクタ (ZU0〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31564242 品番ZU05S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48

質量(g)6.5 空気消費量(L/minANR)14 最大吸込流量(L/min[ANR])7 最高真空圧力(kPa)-84(供給圧力:0.45MPaの時) トラスコ品番419-4608 適合チューブ外径SUP.ポート/6、VAC.ポート/6 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31564242 ZU05S 24224227 ZU05SA 直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC 直線形真空エジェクタ ZUシリーズ SMC 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする