SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
直線形真空エジェクタ (ZU0〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31564251
品番
ZU07L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48
質量(g)
7
空気消費量(L/minANR)
29
最大吸込流量(L/min[ANR])
16
最高真空圧力(kPa)
-48(供給圧力:0.45MPaの時)
トラスコ品番
419-4616
適合チューブ外径
SUP.ポート/6、VAC.ポート/6
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
空気
ノズル口径(Φmm)
0.7
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31564251
ZU07L
17543865
ZU07LA
直線形真空エジェクタ (ZU0〜)
SMC
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です