HMF-BS 不織布ギフトバッグ HEADS(ヘッズ) 31564269

不織布ギフトバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)250×380
内容量1袋(10枚)注文コード31564269品番HMF-BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

不織布と茶色のポリエチレンを縫い合わせた、丈夫で透けにくい袋です。不織布にありがちな透け感がなく、ギフト感をアップしてくれます。ハンドメイドの温かさがあり、シンプルで丁寧な印象で汎用性があります。

クリーム種別BS材質不織布、ポリエチレン(ハード)厚さ(mm)0.03+70g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)250×380アズワン品番61-7272-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31564253
2021-10-02
用途: 商品を包むとき
卸売・小売業

厚めで中が見えず、茶色(明るめで、オレンジがかっています)の紙袋が内側に入っています。ギフト用、商品を入れるために購入しました。とてもいい買い物だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする