オーガンジーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 31564533 品番 OGM-BL
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使いやすくかわいい無地オーガンジーギフトバッグです。コスメやアクセサリーなどの小さなギフトなどにもぴったり!季節を問わずお使いいただけるアイボリーとモーブの2色展開です。
母の日やホワイトデイのギフトにも喜んでいただけます。

モーブ サイズL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×250×60 仕様サテンリボン付 材質ナイロン 厚さ(mm)0.15 アズワン品番61-7264-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31564506
2023-05-22
用途:
写真撮影時
Photo Studio Ranun 様 (サービス業)

思ったより小さかったけど、質感はよく使いやすい感じはした

2022-06-05
用途:
ラッピング
Tsugumi coffee 様 (卸売・小売業)

プチギフトのラッピングとして使用させていただきました。とても可愛くて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする