ハニカムボールアソート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 31564655 品番 HCM-G2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

開いて、留めて、吊るすだけ。組み立て簡単なハニカムボールです。通年使えるカラーでバリエーション豊富に揃えました。上部に全長20cmのヒモが輪っか状についているので、吊るす際はヒモなどを足して長さを調節しながら取り付けてください。

イエロー 種別2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)イエロー:400×380、パステルピンク:300×300ミントグリーン:200×200 厚さ(g/m2)28 材質 仕様クリップ・ヒモ付(ヒモ全長200mm)
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色・素材の風合いが異なる場合がこざいます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする