エア緩衝材ロール

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2巻) 注文コード 31564734 品番 AIR-RO1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。

材質ポリエチレン(ソフト) 幅(mm)600 長さ(m)5 空気粒高(mm)3 空気粒径(mm)10 構造2層 1巻長さ(m)5 アズワン品番61-7328-88
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31564743
2023-12-29
用途:
梱包
その他業種

サイズや長さがちょうどいいものがなくネットで調べて購入しました。

対象商品:
31564743
2022-02-13
用途:
ハンドメイド商品を箱に入れて送るときに上から巻いて使っています。
その他業種

使いたいサイズに近いので、つかいやすいです。
プチプチ具合は普通で満足しています。
わたしの送る箱的にあと5センチほど幅が狭い商品もあれば嬉しいですが、なかなかそのサイズでこのお値段は見つからないのでリピすると思います。

2019-07-20
用途:
梱包
ガーデン 様 (サービス業)

安くて凄く使いやすい。リピーターになると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31564734
2019-10-10
用途:
送品の緩衝材に
製造業

とてもコンパクトです。ちょっとした用途には便利ですが大量に必要ならコスパも悪いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする