LC811AC 【名入れ】アドバッグ75 小判抜きA4縦 マチなし (サイズ100*150・1色・データ入稿要) エーワン[不織布] 31565556 LC811AC 【名入れ】アドバッグ75 小判抜きA4縦 マチなし (サイズ100*150・1色・データ入稿要) エーワン[不織布] 31565556 LC811AC 【名入れ】アドバッグ75 小判抜きA4縦 マチなし (サイズ100*150・1色・データ入稿要) エーワン[不織布] 31565556

【名入れ】アドバッグ75 小判抜きA4縦 マチなし (サイズ100*150・1色・データ入稿要)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 31565556 品番 LC811AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。
展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
シルクスクリーン印刷の名入れ・ロゴ入れに対応!オリジナルのバッグはプロモーションにもお勧めです。

色(本体) 用途展示会、説明会、セミナー、持ち帰りバッグなど 材質ポリプロピレン不織布 寸法(幅W×高さH)(mm)270×400 印刷方式シルクスクリーン印刷 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)100×150 名入れ印刷色40種から1色を選択 生地目付75g サービス分類名入れ
注意
※WEBからのみご注文いただけます。
※ご注文には印刷用デザインデータ(イラストレーター)の入稿が必要です。データをお持ちでない場合はキャンセルとさせていただきます。
※こちらの商品は1色刷りとなります。2色以上のデータを入稿の場合、キャンセルとさせていただく場合がございます。
※ご注文に際して、メーカーとご担当者様との間で、デザインデータの授受・校正が発生します。バスケット画面にて、ご連絡に必要な【メールアドレス】のご入力が必要となります。
※ご注文後、メーカーよりデザインデータ入稿用のメールアドレスをご連絡いたします。デザインデータ添付の上、ご返信ください。
※校正のやりとりは3回までを目安とさせていただきます。
※その他、ご注文内容・入稿データの不備・不足、音信不通、最終校にご了承頂けない等、運用に支障をきたす場合には注文キャンセルとさせていただきます。
※印刷の仕上がりは不織布の特性上、多少インクの潰れ、擦れが出ます。
※印刷データの線(抜きも同様)を1mm以上にてお願い申し上げます。潰れ・滲みの原因となります。
※濃色の本体に淡色を印刷する場合は、印刷色が本体色を拾った色合いの仕上がりになります。ご了承の程お願い申し上げます。
※入荷日数は印刷内容確定後、表示の日数を目安に出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする