SUS1800×4 万能型マルチアングル(ステンレス) モノタロウ 31565582

SUS1800×4 万能型マルチアングル(ステンレス) モノタロウ 31565582 SUS1800×4 万能型マルチアングル(ステンレス) モノタロウ 31565582 SUS1800×4 万能型マルチアングル(ステンレス) モノタロウ 31565582

万能型マルチアングル(ステンレス)

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1組(4本) 注文コード31565582 品番SUS1800×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

穴開け、溶接不要な万能型アングル材です。
ボルトナットやジョイント金具を使用して、架台やブラケットが組み立てられます。

穴幅(mm)
ボルト穴:Φ10±0.5×25
釘穴:Φ4.5
用途架台・ブラケット、配管支持、各種補強材として。 材質SUS304 長さ(mm)1800 幅(mm)40 高さ(mm)40 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類アングル 質量(g/本)2420 板厚(mm)3
注意
※ボルト穴サイズは10mm±0.5mmの呼び径M10用となります。
10mmちょうどの丸棒等を入れるには加工が必要な場合が御座います。
※プレスによる穴あけ加工のため、穴部が鋭利になっております。
※穴部に指を入れての持ち運び等しないでください。
※ケガ防止のため、必ず手袋をご着用のうえ施工してください。
※荷重によるたわみに注意し、過度な荷重をかけないでください。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31565582
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品:
31565582
2017-10-20
用途:
生産設備の改善活動、試作品の枠組立、補強金具、パイプ配管の支持金具など多用途に使用
株式会社富岡食品 様

他社製品に比べ約半額で調達可能なため大変助かっています。
更に注文した翌日に届くためタイムラグもなく素晴らしいですね。
L=1800mmの外に、L=2400mmもしくはL=2500mmがあると良いのですが

対象商品:
31565582
2018-01-19
用途:
サーバーラックの震災の予防
建設業・工事業

材料をクロスでボルト止めするので使い勝手がよい又ボルトピッチを考えなくていい

対象商品:
31565582
2017-09-08
用途:
機会の足の補強
○剛 様 (農・林・水産業)

商品がしっかりした物なので問題なく補強できた。簡単にボルトで固定できたので良かった。使い方ではいろいろな事が出来そう。

対象商品:
31565582
2017-09-22
用途:
車輌内の棚荷物固定用フック受け
ガラスえのぐ 様

価格相応と言うか作りが嘘、各辺の穴は微妙にずれているし90度になっているのは小口だけ、中間は折れ曲がりが足りなくて、カットしてからプレスで曲げ直し、手間がかかり何にもならない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
31565582
2017-09-07
用途:
車内の工具棚
ガラスえのぐ 様

対面で穴がずれている為直角使用の際に寸法の自由度少なくなり加工がしずらい

1人が参考にしています
対象商品:
31565582
2017-08-31
用途:
DIYの材料

@軒下の雨のかからない場所に5日程置くと錆が出た。
Aどす黒い油汚れが残っており、クレンザーで洗い直し。
B曲げ角度が90度でないところもあり、曲げ部分以外はうねっており直線が出ていない、ボルトでジョイントしていくとかなり誤差が出て、修正に苦労する。
結論:かなりラフな工作向き、ある程度キッチリしたものを作りたい場合は使えない。また、余計な手間がかかるので2度と買わない。
「安物買いの銭失い」とはこの事(失礼)

2人が参考にしています
対象商品:
31565582
2018-01-13
用途:
電気ラックサポート用
有限会社菅原鉄工 様 (建設業・工事業)

とても安くて思ったほど品質も悪くなかった。
目立たないところ使用するならOKかな

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする