画像準備中

パイロット形電磁弁 PC08

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31567682 品番PCS2408-03-100D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100/110 質量(kg)0.35 切換方式4方向単動 周波数(Hz)50/60共用 ポート数5 消費電力(W)- 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.8 有効断面積(mm2)30 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)ON:0.035(0.5MPa時)、OFF:0.045(0.5MPa時) 臨界圧力0.45 耐熱クラスB種 手動操作方式ノンロック 許容電圧変動±10% 皮相電力(VA)保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5 配線方式DINコネクタ 周囲温度(℃)-5〜50 最高使用頻度(回/min)180 ポートサイズRc3/8 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31567682 PCS2408-03-100D 12020908 PCS2408-03-100D パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 1個 41,980 税込46,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31567917
2018-04-20
用途:
機械のメンテナンス/交換

納期に2ヶ月では使えません。今後は他社で発注します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする