定格電圧(V)AC100/110
質量(kg)0.35
切換方式4方向単動
周波数(Hz)50/60共用
ポート数5
消費電力(W)-
使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.8
有効断面積(mm2)30
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
応答時間(秒)ON:0.035(0.5MPa時)、OFF:0.045(0.5MPa時)
臨界圧力0.45
耐熱クラスB種
手動操作方式ノンロック
許容電圧変動±10%
皮相電力(VA)保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5
配線方式コンジット(表示ランプサージキラー付)
周囲温度(℃)-5〜50
最高使用頻度(回/min)180
ポートサイズベースなし
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]6