M-0.5-PVC 絶縁チューブ ギボシ端子用 モノタロウ 31568312 M-0.5-PVC 絶縁チューブ ギボシ端子用 モノタロウ 31568312 M-0.5-PVC 絶縁チューブ ギボシ端子用 モノタロウ 31568312 M-0.5-PVC 絶縁チューブ ギボシ端子用 モノタロウ 31568312

絶縁チューブ ギボシ端子用

(419件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(110個) 注文コード31568312 品番M-0.5-PVC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
タイプオス 材質PVC 使用電圧(V)DC12V180W以下、DC24V360W以下 サイズ(mm)約15.0×6.0
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31568312 M-0.5-PVC 53635918 - 絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ 絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ 1パック(100個) 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:243
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 419
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-21
用途:
車両
クワドロペット 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何時も定番で使用させて頂いております。不具合一切なしです。

対象商品:
31568328
2024-08-31
用途:
電装品の取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

まずコスパが良いですね100個は気づいたら無くなってるのでこの価格は助かります。
硬くもなく使いやすいと思います!

対象商品:
31568312
2024-06-04
用途:
ギボシ
自動車・二輪車・自転車関連業

よく本体は 余るのですが チューブのほうがたりなくなって購入しました 物は普通に良いです

対象商品:
31568312
2024-02-08
用途:
バイクのハーネスに

試行錯誤を繰り返しながら配線を改良していく時に惜しみなく使えるので意外と助かります。量が多すぎと思っていましたが結局リピート購入しています。

対象商品:
31568312
2024-03-13
用途:
トラックのマーカー等で
堺商運株式会社 様

トラックのマーカー等に取付時に使用しています。
毎回購入しています。

対象商品:
31568312
2024-08-25
用途:
配線作業
相沢工房 様 (製造業)

安くて大変助かってます。
リピートして使用しています。

対象商品:
31568312
2024-08-13
用途:
オーディオ、ナビなどの電装関連取り付け時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使用できており安価でコストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品:
31568312
2024-03-27
用途:
車の電装
製造業

安くて満足です。
おすすめです。リピート間違い無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐熱温度を教えてください。
回答:
耐熱温度等のデータはございませんが通常使用であれば溶けることはありません。ただし、通常使用内であってもエンジン等かなり高温になるものにくっついたりすると溶けてしまう恐れがございます。
2人が参考にしています
2021-04-01
質問:
適合のギボシ端子を教えてください。
回答:
適合のギボシ端子は注文コード:31568303です。※ギボシ端子との組み合わせにつきましては同一ブランドのものをご使用頂くことを推奨しております。※注文コード:31568312に対する回答です。
2021-04-01
質問:
適合のギボシ端子を教えてください。
回答:
適合のギボシ端子は注文コード:31568294です。※ギボシ端子との組み合わせにつきましては同一ブランドのものをご使用頂くことを推奨しております。※注文コード:31568328に対する回答です。
2021-04-01

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする