曜日別特売
NP-32M-W-SG-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569502

※セット内容

NP-32M-W-SG-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569502
NP-32M-W-SG-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569502
NP-32M-W-SG-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569502
NP-32M-W-SG-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569502

レバーハンドル 丸座

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サテンゴールド
バックセット50
内容量1セット注文コード31569502品番NP-32M-W-SG-50
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40サテンゴールド規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする