NP-TM-O トステム対応取替錠 ハイロジック 31570078

トステム対応取替錠

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード31570078品番NP-TM-O
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

取替え用錠前
トステム専用
空錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください

ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-42
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: ドアの修理
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

トステムのドアノブは、近隣のホームセンターでも売っていないので助かりました。

対象商品 : 31570078
2025-01-13
用途: 室内ドアのレバーハンドル交換
建設業・工事業

廃盤のトステムの室内ドアのハンドルを探していて、助かりました!台座カバーの形もピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする