2CEM-G-2D-0.2 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ ねじれ角30° 31570403

2CEM-G-2D-0.2 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 31570403 2CEM-G-2D-0.2 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 31570403 2CEM-G-2D-0.2 超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 31570403

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.2 注文コード31570403 品番2CEM-G-2D-0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は刃径など17種類から選べます 他の種類を見る

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。

材質超硬合金 コーティングTiAlN 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.03 刃径(Φmm)0.2 刃長(mm)0.4 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2D
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル切削条件

Slotting

被削材 合金工具鋼 合金工具鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 アルミ合金 銅. 真鍮 非鉄金属
硬度 ~ HRc30 HRc30 ~ HRc45        
強度 ~ 1000N/㎟ 1000 ~ 1500N/㎟        
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
0.2 24090 75 14320 45 12020 35 31490 145 74050 230 41580 140
0.3 21900 75 13020 45 10930 40 28630 150 67320 245 37800 145
0.4 19910 80 11840 50 9940 40 26030 160 61200 255 34360 155
0.5 18100 85 10760 50 9040 45 23660 165 55640 270 31240 165
0.6 16450 90 9780 55 8220 45 21510 175 50580 285 28400 170
0.8 14950 95 8890 55 7470 50 19550 185 45980 300 25820 180
1 13590 100 8080 60 6790 50 17770 195 41800 315 23470 190
1.5 8880 145 5270 80 5320 75 11500 195 26130 365 19290 285
2 7460 150 4890 95 4090 75 8880 210 20900 435 15680 325
2.5 6630 160 4250 105 3540 85 7320 210 17770 435 13070 325
3 5800 170 3610 115 2990 95 5750 210 14630 435 10450 325
4 4890 240 2990 150 2520 125 4370 210 10450 435 8360 325
5 4090 260 2420 150 2040 130 3470 210 8690 435 6460 325
6 3610 290 2190 180 1850 145 2800 240 7220 460 5420 355
7 3160 300 1910 170 1620 145 2450 250 6320 460 4800 355
8 2710 310 1620 160 1380 145 2090 260 5420 460 4180 355
10 2090 265 1280 130 1090 130 1760 270 4370 460 3230 355
12 1760 230 1090 105 900 105 1380 280 3560 460 2710 355
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

SIDE CUTTING

被削材 合金工具鋼 合金工具鋼 ステンレス鋼 鋳鉄 アルミ合金 銅. 真鍮 非鉄金属
硬度 ~ HRc30 HRc30 ~ HRc45        
強度 ~ 1000N/㎟ 1000 ~ 1500N/㎟        
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
0.2 33730 105 20050 65 16830 50 44090 205 103670 320 58210 195
0.3 30660 105 18230 65 15300 55 40080 210 94250 345 52920 205
0.4 27870 110 16580 70 13920 55 36440 225 85680 355 48100 215
0.5 25340 120 15060 70 12660 65 33120 230 77900 380 43740 230
0.6 23030 125 13690 75 11510 65 30110 245 70810 400 39760 240
0.8 20930 135 12450 75 10460 70 27370 260 64370 420 36150 250
1 19030 140 11310 85 9510 70 24880 275 58520 440 32860 265
1.5 12430 205 7380 110 7450 105 16100 275 36580 510 27010 400
2 10440 210 6850 135 5730 105 12430 295 29260 610 21950 455
2.5 9280 225 5950 145 4960 120 10250 295 24880 610 18300 455
3 8120 240 5050 160 4190 135 8050 295 20480 610 14630 455
4 6850 335 4190 210 3530 175 6120 295 14630 610 11700 455
5 5730 365 3390 210 2860 180 4860 295 12170 610 9040 455
6 5050 405 3070 250 2590 205 3920 335 10110 645 7590 495
7 4420 420 2670 240 2270 205 3430 350 8850 645 6720 495
8 3790 435 2270 225 1930 205 2930 365 7590 645 5850 495
10 2930 370 1790 180 1530 180 2460 380 6120 645 4520 495
12 2460 320 1530 145 1260 145 1930 390 4980 645 3790 495
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31570525
2024-07-09
用途:
部品加工用
製造業

当方職人に依頼され購入致しましたが、安価でありながら全く問題無いとの事でした。

対象商品:
31570437
2023-09-06
用途:
ドリル代わりに
製造業

この手の細いドリルは刃が逃げてしまい意図したところに穴あけするのが大変ですが
エンドミルでは逃げずに穴を開けられます。深さが足りない場合はこの穴をガイドにドリルで開ければOKです。

対象商品:
31570412
2017-12-28
用途:
プリント基板のパターンを作るのに使用してます。
エムピーシー研究所 様

安い割によく切れます。作業がはかどるので、破損すれば、また買うと思います。

対象商品:
31570464
2022-04-11
用途:
真鍮の切削
株式会社エイチ・エム・エヌ 様 (製造業)

微妙に軸がブレており使い物にならない。
無駄でした。

対象商品:
31570464
2017-10-06
用途:
アルミ切削
製造業

cncフライスでのアルミの加工の為に購入いたしました。値段の割に強度が高く、重宝しています。

対象商品:
31570552
2017-07-13
用途:
金型製作時
旭産商株式会社 様 (製造業)

他社製品と比べても、遜色ない位なので購入して良かったです。

対象商品:
31570534
2020-07-26
用途:
鉄の加工
製造業

SS400の加工では気になる摩耗は感じられませんでした

対象商品:
31570412
2017-03-28
用途:
プリント基板作成時

よく切れて満足しています。銅箔切削時のバリも少なく問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする