T133 ダイヤル錠 モノタロウ 31580867 T133 ダイヤル錠 モノタロウ 31580867 T133 ダイヤル錠 モノタロウ 31580867

ダイヤル錠

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31580867 品番 T133
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。

ロックダイヤル式 材質(本体)真鍮 材質(吊) 仕様3桁ダイヤル可変式 材質(本体)真鍮/(吊)鉄 全長(mm)73 タイプ3段 吊内径(mm)約12.4 吊径(mm)約Φ5.0 本体幅(mm)約28.5
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ご使用に際しては、必ず同封の取扱い説明書の【使用上の注意】を読んでからお使いください。
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※ツルを強く下へ押し込んでから数字リングを一段ずつ回転させ、好みの番号に変更してください。押し込まないと動かなくなることがあります。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や開錠できなくなる恐れがあります。

鍵を持ち歩く必要がないダイヤル式です



頼もしい重量感


暗証番号の設定の仕方


商品説明動画

ダイヤル錠.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
チェーンと組み合わせてタイヤ盗難防止
自動車・二輪車・自転車関連業

夏/冬用タイヤ交換時期がタイヤ泥棒の危険大、ということで、タイヤ4本を車庫の柱にチェーンでくくりつけ、このダイヤル錠でロックしました。急にアンロックしたくなった時に、鍵を取りに行く必要が無いのが良いです。

2025-09-15
用途:
防犯用の施錠
飲食業

価格に割には、重量感がありしっかりした製作物である。鍵の機能も申し分なし。

2025-10-24
用途:
事務所で使用

外置きポストに取り付けるためでしたが、幅が狭すぎたためポストの穴を削りました。ワイヤータイプにすれば良かったかも・・

2025-04-23
用途:
ロッカーの鍵
電気・ガス・熱供給・水道業

本体は重量感がありしっかりしている感じがする。
実際にツルのひっぱりに対する強度等はわからない。
任意のダイヤルに記憶させるのは簡単です。
一応サイズは確認して選びましたが、実際来てみると思ったより小さかった。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
工事現場での仮設扉用
建設業・工事業

仮設仮囲いの出入口用に購入。
他メーカーより安価でしたので満足しています。
ダイヤルを任意に変更できるので統一番号にしたい場合には特にお勧めです。

対象商品:
31580867
2023-11-23
用途:
集合ポストのカギ
建設業・工事業

大きさがちょうどよく安価である。屋内の用途なら問題なさそう

対象商品:
31580858
2023-03-30
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

自転車を利用する時に、ヘルメットを前かごに置いておく時にステンレス製ワイヤと一緒に盗難防止用として使っています。解錠番号のやり直しも簡単ですから、時々数字を変更したいときも楽にできます。

対象商品:
31580858
2023-02-09
用途:
無断使用を防ぐための施錠に使用
製造業

サイズは思ったより小さいですが、ダイヤルキーなのに安価で、屋内で使用するには問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする