※画像ははめこみ合成です。実際の映像とは異なる場合があります。

4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31581077 品番AV-M02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。
モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。
伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。
軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。
映像入力は2系統を装備。
バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。

画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm) 電源(V)DC12 本体質量(g)315 取付寸法(mm)55〜75(装着可能な純正ルームミラーの高さ) 消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180 ヒューズ容量(A)3 画素数130560画素(480×272) ケーブル長(cm)50 電源コード(cm)250 画面仕様16:9(固定) 動作温度範囲(℃)-20〜+65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く) 映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31581077
2022-05-13
用途:
自動車のバックカメラモニターとして使用
サービス業

表面のシボの仕上がりは安っぽいと感じます。細かい艶の無いシボの方が嬉しいです。機能的には申し分ないです。入力2にカメラを接続しリバースギヤに入れた際に自動で電源をONにして表示はもちろんですが、任意で見たいときに電源を入れカメラの切り替えスイッチを押すことで表示できるのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする