1536 電源プラグ エーモン 31581138

1536 電源プラグ エーモン 31581138
1536 電源プラグ エーモン 31581138
1536 電源プラグ エーモン 31581138
1536 電源プラグ エーモン 31581138
1536 電源プラグ エーモン 31581138

電源プラグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
DC12V車/120W以下、DC24V車/120W以下
コード0.5sq相当×約1m
内容量1個注文コード31581138品番1536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
コード0.5sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ポリカーボネート

商品説明動画

ITEM No.1536/1537 電源プラグの特長
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581147
2024-04-12
用途: 車両に業務用無線機を取り付ける際に利用しています。
卸売・小売業

ここ3年間で60個以上購入して利用していますが、問題もなく安定した商品です。

対象商品 : 31581147
2023-03-15
用途: 100vインバーターの12Ⅴ供給用
横浜市戸塚区平戸三丁目町内会 交通防犯部その他業種

100Vインバーターの入力電源に使用していますインバーターは容量は大きくないので、
この詩品で大丈夫でした。

対象商品 : 31581147
2020-02-06
用途: 車の電源確保
そえじま内装建設業・工事業

想像通りの商品で良かったです。しっかりした作りです。

対象商品 : 31581147
2022-12-02
用途: ポータブルバッテリーからの電源取り
製造業

通電するとプラグがリング状に光ります。ポータブルバッテリーとの相性のせいかしっかり刺さないとダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする