電源プラグ(スイッチ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31581156 品番1538
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ON-OFFできるスイッチ付き
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
インジケータLED付き

コード0.5sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付 材質本体/ポリカーボネート

商品説明動画

ITEM No.1538 電源プラグ(スイッチ付)の特長
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31581156
2025-11-24
用途:
大型除雪機の警告灯に
その他業種

大型除雪機の警告灯のスイッチとして購入しました。
これまで、シガライターを抜き差ししていましたが、スイッチでオンオフできました。

対象商品:
31581156
2020-11-26
用途:
パトライトの電源とり用
吉川電器店 様 (卸売・小売業)

接続ケーブルが少し細いような気がする。スィッチが押しにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
31581156
2019-02-11
用途:
ドライブレコーダーの電源コード破損による交換
建設業・工事業

ON OFFスイッチがあるため使いやすい
横からケーブルが出ているのでまとまりが良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする