配線保護スリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31581357 品番2952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ
広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる
軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい
通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心

長さ(m)約1.5 スリーブ内径(Φmm)3.2〜9.5 使用可能温度範囲-70℃〜125℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする