曜日別特売
2958 結束テープ エーモン 31581418

2958 結束テープ エーモン 31581418
2958 結束テープ エーモン 31581418
2958 結束テープ エーモン 31581418

結束テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31581418品番2958
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

車外での配線結束に便利なテープ
耐熱、耐候に優れている
柔軟で凹凸面にフィットするため、隙間なくきれいに巻きつけられる
低フォギング性があり、高温環境でも有害物質が発生しにくい

テープ幅(mm)19テープ長さ(m)約25テープ厚さ(mm)0.11主な用途結束用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581418
2021-08-07
用途: 車の電装品の配線結束等
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さが薄いので巻きやすく大変使いやすいです。べたつきも出ないので毎回このテープを購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする