室本鉄工
室本鉄工の 水道・空調配管用工具
室本鉄工の 配管カッター
室本鉄工の 塩ビパイプカッター
エンビパイプカッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31584553
品番
PIP63
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エンビパイプの切断が楽にできます。
コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
切断能力
エンビパイプ 外径63まで
一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50
耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/
生木(枝径25Φまで)まで
用途
塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に
種別
カッター
質量(g)
490
呼び寸法
277
適合替刃・カッター
P63