曜日別特売
BM2512A 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31584614

BM2512A 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31584614
BM2512A 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31584614
BM2512A 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31584614
BM2512A 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31584614
BM2512A 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31584614
BM2512A 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 31584614

万力 バーハンドル標準型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)250
アゴの深さ(mm)121
全長(mm)330
内容量1個注文コード31584614品番BM2512A
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました

用途素材の取り付けや固定・保持作業用最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)121全長(mm)330質量(kg)1.3フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※最大締付力は口開き100mm、ねじ部を20N・mで締め付けた時の値です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31584657
2021-12-28
用途: 金物製作時の仮固定
株式会社ニシード

鉄やステンレスの仮固定なので
頑丈さが必要です。
今後も購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする