万力 バーハンドル強力型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31584666 品番 BH2512A
参考基準価格(税別)¥12,040 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最大口開きは標準型(BM)の2〜3倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました

最大口開き(mm)250 アゴの深さ(mm)119 全長(mm)365 用途素材の取り付けや固定・保持作業用 寸法(mm)250×119 質量(kg)2.5 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 寸法F(mm)29.4 寸法D(Φmm)38 寸法E(mm)15 最大締付力(kN)14.5 フレーム(mm)15×29.4 皿振り角度(°)20 皿径(Φmm)38
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※最大締付力は口開き150mm、ねじ部を40N・mで締め付けた時の値です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1人が参考にしています
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする