万力バーハンドル(超強力型)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31584736 品番 BP6017A
参考基準価格(税別)¥24,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最大口開きは標準型(BM)の1.4倍
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。
また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。
旧品から、アームデザインを変更
ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能
締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現
同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました

全長(mm)740 質量(kg)6.6 最大口開き(mm)600 アゴの深さ(mm)174 皿径(Φmm)45 最大締付力(kN)21.5 用途素材の取り付けや固定・保持作業用 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)20×39.4 皿振り角度(°)20
注意
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※最大締付力は口開き150mm、ねじ部を70N・mで締め付けた時の値です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31584718
2023-01-30
用途:
コアドリルの固定
株式会社 中井工務店 様

色々探していたのですがコン寸法のものはありませんでしたが、モノタロウさんで見つかり使用しました。写真で見るより剛性があり実際の大きさにびっくりしました。充分使用に耐えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする