プレートタイプキャスターΦ150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31585208 品番 HTH-U150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類自在車輪 プレート寸法(mm)137×93 車輪径(Φmm)150 質量(g)1846 材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)190 耐荷重N(kgf)1372.9(140)
注意
※パイプラックへ取り付けの際はキャスターサポートCMAシリーズが2セット必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする