曜日別特売
MB8-3-11 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 31585585

 

MB8-3-11 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 31585585
MB8-3-11 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 31585585
MB8-3-11 アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業 31585585

アルミケース MBシリーズ

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別補強なし注文コード31585585品番MB8-3-11
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
板厚(mm)1付属品M3×5トラスビス、M3用平ワッシャー取付ビス数4種別補強なし寸法a(mm)10表面処理[カバー・シャーシ]表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、取付ビス(トラス頭):ニッケルメッキ外形寸法D(mm)110外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)25寸法b(mm)5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.2×23×107.4外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×25×110材質(カバー)アルミ板A1100P材質(ビス取付部)鉄(トラス頭)材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)89取付ビスM3×5(4 本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: 電子機器ケース
製造業

せっかくのアルミ製だが、表面がアルミ色に塗装されてしまっているため導通がなく電気が伝わらない。 
電気的には安価なプラスチックケースと同等で残念です。
塗装を剥離するのはあまりにも難儀。

対象商品 : 31585339
2025-07-10
用途: サイズが無さすぎる
TONY

以前購入した半分の高さのアルミケースが販売終了していてコレを購入したが、大き過ぎる。
取り回しが非常に不便。

1が参考にしています
対象商品 : 31585576
2025-07-07
用途: 趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

対象商品 : 31585305
2023-08-31
用途: スイッチボックスとして

機器の操作リモコンのケースに。
加工が楽なので様々なところに使っています。

対象商品 : 31585323
2024-01-22
用途: 車載電源ボックス用

サイズのバリエーションがあるので、ピッタリのものが手に入りました。

対象商品 : 31585445
2023-02-07
用途: 電磁弁の制御BOXとして使用
製造業

制御用のBOXとして使用、簡易に入手できるのがとても良かった。しかし少し大きくもっとシリーズを増やしてほしい。

対象商品 : 31585305
2022-08-02
用途: 計量カップの収納に利用。
札幌学園教育・研究機関

従来、必要に応じて地元の商店で購入していたが、取り扱いを中止したとのことで初めてインターネットでMB型アルミケースを購入した。丁寧に作られており大変便利である。なお、ユーザーの希望サイズにも対応してくれるが、この場合の価格を下げていただけらばありがたいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 29272566
2022-08-30
用途: バイク無線のプレストークスイッチ格納用に使用
その他業種

大きさがジャストサイズで、アルミのため加工もしやすく大満足です。
実際に使用する際は周りをコーティングして防水加工を施します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする