エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
スマートフォン用保護フィルム FREEカット 防指紋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31585969
品番
P-FREEFLFGH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
画面サイズに合わせてぴったりカット!スマートフォンの液晶画面をキズや汚れから守る、フリーカット・防指紋タイプの液晶保護フィルムです。
特性
防指紋/高光沢
セット内容
液晶保護フィルム(防指紋高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
液晶保護フィルム:80×0.15×140
適合サイズ
フリーサイズ