※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
10 Series(10-AW)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
3/8
1/4
3/8
1/8
流れ方向
右→左
左→右
右→左
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
圧力計なし
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
0.02~0.2
0.05~0.85
全136種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31588472
品番
10-AWM40-03G-JNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,570
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31588472
10-AWM40-03G-JNR
21863715
10-AWM40-03G-JNR-D
ミストセパレータレギュレータ
SMC
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)