エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの ペンタブレット用アクセサリ
タブレット用グローブ 誤動作防止機能付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31588927
品番
TB-GV2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タッチペンやスタイラスでタブレットに絵を描く際の手と画面との摩擦を軽減し、グローブの画面接触部分の非通電パッドが手による誤操作を防止するタブレット、ペンタブレット用誤操作防止2本指グローブです。
色
ブラック
仕様
【洗濯】○
材質
グローブ本体:ナイロン84%+ポリウレタン16%、パッド部:ナイロン85%+ポリウレタン15%
サイズ
M