液晶保護フィルター のぞき見防止 プライバシーフィルター ブルーライトカット マグネット セキュリティ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31589277 品番 EF-PFM125W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。
鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。
お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。
そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。
※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。
マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。
モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。

対応インチサイズ12.5Wインチ(16:9) 付属品マグネットシール×2 材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム 厚さ(mm)上部の黒い部分(鉄板入り)厚約1、マグネットシール1.1/ 両方を貼り付けた場合の厚約2.1 寸法(幅W×高さH)(mm)285×162(上部の黒い部分含む高さ174)※液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計※液晶上部のベゼル部分は、10以上必要※12.5インチ(16:9) 277.5×155.5対応品 機能【静電気防止】× 可視光線透過率(%)70 取付け方法マグネット磁力で取り付け 表面硬度2H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)6 ブルーライトカット率約42% のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応 フィルター厚さ(mm)フィルター部:0.37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
ジム
その他業種

想像していたより良かったです。
公の場ので作業をする先は、ともて役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする