ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き FASTMUSIC bund iPhone android

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31590467 品番LBT-HPC14MPPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。

入力端子microUSB(充電用) 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】1台 型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型 シェルピンク 質量(g)約15 外形寸法(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 規格TELEC・JATE 出力Bluetooth Power Class2 電源DC5V 対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年間 コード長さ(cm)約65 充電時間(時間)約2 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 動作湿度(%RH)20〜80(ただし、結露無きこと) 通信距離(m)最大約10(見通し) 動作温度範囲(℃)5〜35 周波数帯域(GHz)2.4帯 再生時間(時間)【連続最大】約6.0 連続待受時間最大約120時間 対応コーデック【A2DP】SBC 連続通話時間(時間)最大約6.5 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31590458
2020-04-06
用途:
ランニング中

左右の重さが同じなので走っている最中に寄れることもなく使いやすいです。
もっと目立つ色の方が無くしたときに探しやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする