入力端子microUSB(充電用)
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】1台
型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型
色ストーンホワイト
質量(g)約15
外形寸法(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
規格TELEC・JATE
出力Bluetooth Power Class2
電源DC5V
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間1年間
コード長さ(cm)約65
充電時間(時間)約2
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20〜80(ただし、結露無きこと)
通信距離(m)最大約10(見通し)
動作温度範囲(℃)5〜35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約6.0
連続待受時間最大約120時間
対応コーデック【A2DP】SBC
連続通話時間(時間)最大約6.5
対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP